pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED7W12VBN LAMPADA LED 7W 12V 120? 4000K

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 525...525 lm

  • Temperatura di colore - 4100...4100 K

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8056093643398

Codice prodotto

LMODIKLED7W12VBN

Cod. produttore

DIKLED7W12VBN

Produttore

LMO

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

525...525 lm

Temperatura di colore:

4100...4100 K

Lunghezza:

50 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC / DC

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Denominazione lampada:

MR16

Con telecomando / controllo remoto:

no

DIKLED - Lampadina MR16 led 7W GU5,3 525lm 4100K CRI >80 - 120° - 12V AC/DC. Materiale: corpo in alluminio con diffusore opaco. Finitura: argento. Durata 25.000H.