LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED7W12VBF LAMPADA LED 7W 12V 120? 6400K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 560...560 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 50 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8056093643381
Codice prodotto
LMODIKLED7W12VBF
Cod. produttore
DIKLED7W12VBF
Produttore
LMO
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
560...560 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
50 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC / DC
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
MR16
Con telecomando / controllo remoto:
no