LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED5WR230VBC DIKLED 5W 230V 3000K GU10 ALTA DISSIP.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 460...460 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 56 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8056093642889
Codice prodotto
LMODIKLED5WR230VBC
Cod. produttore
DIKLED5WR230VBC
Produttore
LMO
Base:
GU10
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
460...460 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
56 mm
Tensione nominale:
175...265 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no