LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED35/4W/BC LAMPADA LED 4W 12V DIA.35MM 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 180...180 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 37 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8058341513606
Codice prodotto
LMODIKLED35/4W/BC
Cod. produttore
DIKLED35/4W/BC
Produttore
LMO
Base:
G4
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
180...180 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
37 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
35 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



