LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCONN5050AMP/150 CAVO DI CONNES. 5050 CON AMP 150CM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8058341517499
Codice prodotto
LMOCONN5050AMP/150
Cod. produttore
CONN5050AMP/150
Produttore
LMO
Tipo di accessorio / ricambio:
Connettore
Connettore rapido con AMP per strisce monocromatiche. Modelli Utilizzabili: LEDADTRI - REEL 5050. Max Power: 12V=36W | 24V=72W. IP20. Lunghezza cavo: 150cm. Larghezza Striscia: 10mm.