LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO15WBF LAMPADA LED 12W E27 230V 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1400...1400 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 145 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8056093641882
Codice prodotto
LMOCO15WBF
Cod. produttore
CO15WBF
Produttore
LMO
Base:
E27
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1400...1400 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
145 mm
Tensione nominale:
175...265 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Con telecomando / controllo remoto:
no



