pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO15WBC LAMPADA LED 12W E27 230V 3000K

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 1200...1200 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 145 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8056093641905

Codice prodotto

LMOCO15WBC

Cod. produttore

CO15WBC

Produttore

LMO

Base:

E27

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

1200...1200 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

145 mm

Tensione nominale:

175...265 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina CORN a LED E27 15W 1200lm 3000K CRI >80 - 220° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in policarbonato.