LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO11WBN LAMPADA LED 9W E27 230V 4100K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 11...11 W
Flusso luminoso - 965...965 lm
Temperatura di colore - 4100...4100 K
Lunghezza - 120 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8056093641929
Codice prodotto
LMOCO11WBN
Cod. produttore
CO11WBN
Produttore
LMO
Base:
E27
Potenza della lampada:
11...11 W
Flusso luminoso:
965...965 lm
Temperatura di colore:
4100...4100 K
Lunghezza:
120 mm
Tensione nominale:
175...265 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
37 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Con telecomando / controllo remoto:
no



