LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO10WE14BF LAMPADA LED 8W E14 230V 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 925...925 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 120 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8056093643558
Codice prodotto
LMOCO10WE14BF
Cod. produttore
CO10WE14BF
Produttore
LMO
Base:
E14
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
925...925 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
120 mm
Tensione nominale:
175...265 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
37 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Con telecomando / controllo remoto:
no



