pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARR/9W/BF FARETTO LED CARRABILE 12V 9W 6400K IP68

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 650 lm

  • Diametro di incasso - 169 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341516461

Codice prodotto

LMOCARR/9W/BF

Cod. produttore

CARR/9W/BF

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

650 lm

Diametro di incasso:

169 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

12...12 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

75 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

178 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Reattore elettronico

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

38 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

CARRABILE 9W - Faretto LED 9W 12V carrabile in alluminio e acciaio inox #304. Cassaforma ø169mm H75mm incluso. Consigli per utili: Potenza di picco all’accensione 11,5W. Tensione costante: utilizzare converter 12V. LED 9W 620lm 4000K CRI >80 - 30°.