LAMPO LIGHTING TECHN - LMOALED/20W CONVERTER 230V 20W 700MA TERMOPL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 14 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058341513927
Codice prodotto
LMOALED/20W
Cod. produttore
ALED/20W
Produttore
LMO
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
14 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
50 mm
Lunghezza:
153 mm
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica


