LAMPO LIGHTING TECHN - LMOA311 PORTALAMPADE ALOGENO GZ10-GU10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - GU10
Materiale - Ceramica
Modello - Altri
Tipo di fissaggio - Altri
Colore - Cromo
Confezione
1 PZ
EAN
8058341511619
Codice prodotto
LMOA311
Cod. produttore
A311
Produttore
LMO
Portalampada:
GU10
Materiale:
Ceramica
Modello:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Cromo
Con porta starter:
no
Portalampada GU10 - GZ10 4A 250W CLII in ceramica. IP20. Cavi TF20 250mm.