LAMPO LIGHTING TECHN - LMO322 PORTALAMPADE ALOGENO R7S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - R7s
Materiale - Ceramica / metallo
Modello - Altri
Tipo di fissaggio - Altri
Colore - Cromo
Confezione
25 PZ
EAN
8058341519233
Codice prodotto
LMO322
Cod. produttore
322
Produttore
LMO
Portalampada:
R7s
Materiale:
Ceramica / metallo
Modello:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Cromo
Con porta starter:
no
Portalampada R7S T350° pezzo singolo 6A 250V. IP20. Cavi silicone 200mm.