LAMPO LIGHTING TECHN - LMO12SMDLED/20/BC CIRCUITO LED 1.8W G4 12V 2700K DIA.20MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 1.8...1.8 W
Flusso luminoso - 120...120 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058341516690
Codice prodotto
LMO12SMDLED/20/BC
Cod. produttore
12SMDLED/20/BC
Produttore
LMO
Base:
G4
Potenza della lampada:
1.8...1.8 W
Flusso luminoso:
120...120 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
5 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
20 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no