pagina iniziale
in esaurimento

LAMBORGHINI - FERROL - LAM0TSB4MWD RAGGIO 28 C

LAMBORGHINI - FERROL
copiacopia
LAMBORGHINI - FERROL - LAM0TSB4MWD RAGGIO 28 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693886758

Codice prodotto

LAM0TSB4MWD

Cod. produttore

0TSB4MWD

Produttore

LAM

Estetica con linee esclusive (Patent) che innovano radicalmente il concetto di design attraverso l’impiego del cristallo temperato, delle forme geometriche e di un ambient LED di funzionamento - Comando remoto wi-fi/rf Connect di ultima generazione gestibile tramite App - Caldaia con scambiatore primario in acciaio inox ad elevato spessore, con passaggi maggiorati (ai vertici della categoria) a garanzia della durata e della ridotta manutenzione, mantiene un’alta efficienza anche su vecchi impianti con ossidazioni e sporcizia (sostituzioni) - Circolatore riscaldamento modulante potenziato ad elevata prevalenza su tutti i modelli in grado di adattarsi anche ad impianti particolarmente resistenti (Erp Ready - Classe A) - Elettrocaricamento di serie - Scambiatore sanitario potenziato ad elevato numero di piastre particolarmente immune agli intasamenti ed in grado di mantenere costanti nel tempo la capacità di produzione dell’acqua calda sanitaria A+ SYSTEM: grazie all’abbinamento al comando remoto modulante CONNECT, raggiunge il massimo di efficienza energetica A+ (scala da G ad A+++) - Si adatta agevolmente alle condizioni di carico grazie all’ampio range di modulazione che può arrivare fino a 1:12 (mod. 34C, 1:10 mod. 28C) - Funzionante con miscele di gas naturale arricchite con l’idrogeno già previste in distribuzione in Europa (*)