LAMBORGHINI - FERROL - LAM0TPF2AWD ALHENA 24 C

.jpg?84758679836A689091919C8AA078508895889C65846B5077706D999A7B659AA4B7&ts=1752247212241)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8028693885829
Codice prodotto
LAM0TPF2AWD
Cod. produttore
0TPF2AWD
Produttore
LAM
- Caldaia con scambiatore primario in acciaio inox mono circuito privo di giunzioni e/o saldature, mantiene un’alta efficienza anche su vecchi impianti - MC2: Multi Combustion Control, nuovo sistema di combustione con tecnologia brevettata gas-adaptive di derivazione industriale per una migliore adattabilità di utilizzo al variare delle condizioni della rete gas (es. fluttuazioni o ridotte pressioni) - M.G.R: Metano, Gpl, Aria propanata Ready mediante una semplice configurazione la caldaia è in grado di funzionare a metano, gpl ed aria propanata senza l’utilizzo di kit di conversione aggiuntivi - Produzione istantanea di acqua calda sanitaria con scambiatore sanitario a piastre dedicato - A+ SYSTEM: (per i mod. 28C e 34C) in abbinamento al comando remoto modulante CONNECT raggiunge la classe di efficienza superiore A+ (scala da G ad A+++) - Interfaccia utente con display e tasti multifunzione per la regolazione e l’impostazione dei parametri - By-pass di serie - Attacchi idraulici coperti dal mantello caldaia - Nuova mantellatura smontabile in 3 parti per una facile e veloce manutenzione - Design raffinato e dimensioni compatte - Predisposizione impianti solari: predisposta per la produzione di acqua calda sanitaria combinata con impianti a pannelli solari - Funzionamento a temperatura scorrevole tramite sonda esterna opzionale - Circolatore riscaldamento modulante a basso consumo (ErP Ready - Classe A) - Controllo fiamma digitale con tre tentativi di riaccensione in caso di blocco di funzionamento per mancanza rilevazione di fiamma (mod. metano) - Particolarmente adatta al funzionamento in canne fumarie che necessitano di intubamenti “pesanti” grazie alla omologazione per il funzionamento con scarichi fumi diametro 50mm - F.P.S: Sistema di Protezione Fumi. Con l’utilizzo dell’accessorio fumi opzionale (041106X0 - kit valvola clapet gas scarico) installabile all’esterno della caldaia, è possibile una facile connessione a sistemi collettivi fumari in pressione (ad es. nei risanamenti), in accordo alla normativa UNI 7129. NB: il kit non è utilizzabile nelle installazioni ad incasso - Luogo di installazione: anche per esterno in luogo parzialmente protetto fino a -5°C di serie e fino a -15°C con l’ausilio del kit resistenze antigelo opzionale - Trasformazione metano/GPL/Aria propanata gratuita in sede di verifica iniziale del prodotto ed attivazione della garanzia convenzionale, da richiedere al Centro Assistenza Autorizzato - Opzioni estensioni garanzia: “Senza Pensieri” 5 anni / 5 anni extra / 10 anni