LAMBORGHINI - FERROL - LAM0MDSFAWD TORO W 150


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8028693893039
Codice prodotto
LAM0MDSFAWD
Cod. produttore
0MDSFAWD
Produttore
LAM
Modulo termico a condensazione ad alta potenza, progettato per le installazioni singole o in batteria fino a 600 kW Accessori idraulici, gas e fumi per l’installazione di batterie, certificate Inail, da 2, 3 e 4 moduli Scambiatore di calore ad elementi preassemblati in lega di alluminio-silicio progettati per ottenere la massima efficienza di scambio e basse perdite di carico sul circuito acqua Gruppo di combustione a premiscelazione completa con bruciatore in fibra metallica a microfiamma con bassissime emissioni inquinanti (Classe 6 secondo EN 15502-1). I moduli possono funzionare a Metano e GPL Sistemi di protezione del generatore: Doppio sensore (mandata e ritorno) impianto per il funzionamento a ∆T costante (reg. da 0 a 60°C) Sensoredi protezione delle sovratemperature dello scambiatore tarato a 95°C Sensore di sicurezza fumi Pressostato acqua con soglia minima a 0,8 bar Gruppo idraulico (fornito come accessorio) con valvola di intercettazione a tre vie per scarico in atmosfera epossibilità di scelta tra due circolatori, standard e ad alta prevalenza Circuito Aria / Fumi con aspirazione sul luogo di installazione e valvola clapet di non ritorno sul condotto di espulsione dei fumi per poter dimensionare il collettore in pressione Gestione dei moduli in batteria con sistema Master / Slave autoconfigurante e possibilità di impostare la sequenza di accensione e spegnimento dei generatori L’elettronica a bordo macchina può gestire un impianto termico a due zone dirette o unazona diretta e l’accumulo sanitario Generatore certificato "Range Rated" per adeguare la potenza generata al fabbisogno dell’impianto aumentando l’efficienza del sistema e preservando la meccanica della macchina I moduli possono essere controllatie condotti da remoto: Regolazione della potenza o della temperatura con il segnale 0 - 10V Segnalazione allarme di blocco per sicurezza e ripristino Comunicazione parametrizzabili Opentherm (OT) e Modbus La garanzia convenzionale del generatore TORO W viene estesa a fino 5 anni per installazioni in abbinamento ad uno scambiatore di calore a piastre di disaccoppiamento lato impianto e con la stipula di un contratto di manutenzione programmata “FORMULA EXTRA GARANZIA 5 ANNI” con un Servizio di Assistenza Autorizzato Lamborghini nel rispetto delle normative tecniche e delle eventuali ulteriori prescrizioni riportate nel libretto di installazione, uso e manutenzione.