L&L LUCE E LIGHT - L&LWT40800H COLONNA LINEAR4 800MM ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rettangolare
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Con piastra di base - sì
Altezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077260000
Codice prodotto
L&LWT40800H
Cod. produttore
WT40800H
Produttore
L&L
Modello:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Con piastra di base:
sì
Altezza:
800 mm
Paletto 630mm (altezza totale 800mm) - Antracite.


