L&L LUCE E LIGHT - L&LWT20800H COLONNA LINEAR2 800MM ANTR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Quadrato
Materiale - Alluminio
Con piastra di base - no
Peso massimo del corpo illuminante - 3.1 kg
Larghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074973941
Codice prodotto
L&LWT20800H
Cod. produttore
WT20800H
Produttore
L&L
Modello:
Quadrato
Materiale:
Alluminio
Con piastra di base:
no
Peso massimo del corpo illuminante:
3.1 kg
Larghezza:
100 mm
Altezza:
800 mm
Colonna Linear 2 - altezza totale 800 mm - antracite.