L&L LUCE E LIGHT - L&LWR8000 FILTRO OMBRA GINKO 3.0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Filtro colorato
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
7449077505767
Codice prodotto
L&LWR8000
Cod. produttore
WR8000
Produttore
L&L
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro colorato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Il filtro ombra è applicabile sull'ottica 48° sharp