L&L LUCE E LIGHT - L&LWP0100 PICCHETTO INSTAL A TERRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Picchetto
Lunghezza - 39 mm
Larghezza - 36 mm
Altezza - 257 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071464831
Codice prodotto
L&LWP0100
Cod. produttore
WP0100
Produttore
L&L
Tipo di accessorio / ricambio:
Picchetto
Lunghezza:
39 mm
Larghezza:
36 mm
Altezza:
257 mm
Picchetti per fissaggio a terra ((Pivot 1.1 / 1.6; Spot 1.0 / 1.6 / 2.1 / 2.7 / 4.0 / 4.1; Spot 1.0 316L / 1.6 316L / 2.0 316L / 2.6 316L).