pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWH8000 NIDO D APE GINKO 3.0

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWH8000 NIDO D APE GINKO 3.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Verde

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078319110

Codice prodotto

L&LWH8000

Cod. produttore

WH8000

Produttore

L&L

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Verde

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Nido d’ape integrato nel corpo illuminante.