L&L LUCE E LIGHT - L&LWF0600 CAVO GRIGIO PVC HT105 2X0.20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento
Numero di conduttori - 2
Colore - Bianco
Sezione nominale - 0.2 mm²
Confezione
1 M
EAN
7449078557413
Codice prodotto
L&LWF0600
Cod. produttore
WF0600
Produttore
L&L
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di collegamento
Numero di conduttori:
2
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
0.2 mm²
Cavo HT105° 2x0.20 Ø3,0mm.


