pagina iniziale

LEDVANCE - LUMILUX T5 Short EL 6W/840 FLH1 OSRAM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • potenza della lampada - 6 W

  • flusso luminoso - 300 lm

  • Attacco lampada - G5

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

  • Lunghezza - 226.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008321325662

Codice prodotto

OSL6840EL

Cod. produttore

L6840EL

Produttore

LDVL6840EL

potenza della lampada:

6 W

flusso luminoso:

300 lm

Attacco lampada:

G5

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Lunghezza:

226.3 mm

indice di resa cromatica:

80-89 (classe 1B)

colore della luce:

840

forma della lampada:

asta

colore:

bianco

adatto per luce d’emergenza:

protezione anti-schegge:

No

diametro del tubo:

16 mm

funzionamento senza starter:

No

applicazione:

generale

denominazione lampade:

T5

Adatta per apparecchi per ambienti esplosivi:

No

avvio rapido:

No

Vita caratteristica:

10000 h

efficienza luminosa della lampada:

50 lm/W

lampada a pieno spettro:

No

consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

striscia di accensione:

No

colore della luce secondo EN 12464-1:

neutro da 3300 a 5300 K

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, versione corta, adatte al funzionamento con alimentazione di emergenza, attacco G5. Caratteristiche del prodotto: Adatta al funzionamento con alimentazione di emergenza. Buon indice di resa cromatica. Vantaggi del prodotto: Ottimizzata per il funzionamento con alimentazione di emergenza. Aree di applicazione: Edifici pubblici. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini.