L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8224 CASSAFORMA RIO2.4 2015 MM ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale - Alluminio
Larghezza di incasso - 43 mm
Con spazio per il gruppo di alimentazione - no
Lunghezza di incasso - 2018 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078242890
Codice prodotto
L&LWC8224
Cod. produttore
WC8224
Produttore
L&L
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale:
Alluminio
Larghezza di incasso:
43 mm
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
2018 mm
Altezza/profondità di installazione:
84 mm



