pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8110 CASSAFORMA RIO1.0 264MM ALL

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8110 CASSAFORMA RIO1.0 264MM ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 264 mm

  • Modello - Lunghezza singola

  • Colore - Alluminio

  • Con cablaggio - no

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075458331

Codice prodotto

L&LWC8110

Cod. produttore

WC8110

Produttore

L&L

Lunghezza:

264 mm

Modello:

Lunghezza singola

Colore:

Alluminio

Con cablaggio:

no

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

20 mm

Altezza:

53 mm

Cassaforma in alluminio. L=264 mm