pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC6521 CASSAF NEVA2.1/5.1/6.1/7.1 1042MM ALL

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWC6521 CASSAF NEVA2.1/5.1/6.1/7.1 1042MM ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza di incasso - 43 mm

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione - no

  • Lunghezza di incasso - 1042 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078390355

Codice prodotto

L&LWC6521

Cod. produttore

WC6521

Produttore

L&L

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Materiale:

Alluminio

Larghezza di incasso:

43 mm

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

1042 mm

Altezza/profondità di installazione:

84 mm

Cassaforma in alluminio - 43x84x1042 mm.