L&L LUCE E LIGHT - L&LWC6500 CASSAFORMA NEVA MINI1-2-5-6-7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Parete cava / Intercapedine
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 42 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079628631
Codice prodotto
L&LWC6500
Cod. produttore
WC6500
Produttore
L&L
Applicazione:
Parete cava / Intercapedine
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
42 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
322 mm
Altezza/profondità di installazione:
84 mm



