L&L LUCE E LIGHT - L&LWC4551 CASSAFORMA CARTONG. LITUS5.1/5.3/5.5/5.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Larghezza di incasso - 98 mm
Spessore minimo del soffitto - 12.5 mm
Lunghezza di incasso - 140 mm
Altezza/profondità di installazione - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078236844
Codice prodotto
L&LWC4551
Cod. produttore
WC4551
Produttore
L&L
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Larghezza di incasso:
98 mm
Spessore minimo del soffitto:
12.5 mm
Lunghezza di incasso:
140 mm
Altezza/profondità di installazione:
65 mm



