L&L LUCE E LIGHT - L&LWC4521 CASSAF. CARTONGESSO LITUS2.1/2.3/2.5/2.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED - sì
Larghezza di incasso - 98 mm
Lunghezza di incasso - 140 mm
Altezza/profondità di installazione - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768151770
Codice prodotto
L&LWC4521
Cod. produttore
WC4521
Produttore
L&L
Applicazione:
Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED:
sì
Larghezza di incasso:
98 mm
Lunghezza di incasso:
140 mm
Altezza/profondità di installazione:
65 mm
Cassaforma per cartongesso per Litus 2.1 / 2.3 / 2.9.