L&L LUCE E LIGHT - L&LWC1410T CASSAFORMA PASITO1.0 CORT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 143 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079500975
Codice prodotto
L&LWC1410T
Cod. produttore
WC1410T
Produttore
L&L
Applicazione:
Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
143 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Lunghezza di incasso:
161 mm
Altezza/profondità di installazione:
67 mm