L&L LUCE E LIGHT - L&LWB6510 FRANGILUCE NEVA1.0 612MM NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta / indiretta
Confezione
1 PZ
EAN
7449079628594
Codice prodotto
L&LWB6510
Cod. produttore
WB6510
Produttore
L&L
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
612 mm