L&L LUCE E LIGHT - L&LWB1102E CANNOCCHIALE ASIM 110 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma 
- Distribuzione luminosa - Asimmetrica 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Alluminio 
- Emissione luminosa - Diretta 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449079261623
Codice prodotto
L&LWB1102E
Cod. produttore
WB1102E
Produttore
L&L
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


