L&L LUCE E LIGHT - L&LWB1002T CANNOCCHIALE ASIM PROIETTORI CORT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Marrone
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
7449078177819
Codice prodotto
L&LWB1002T
Cod. produttore
WB1002T
Produttore
L&L
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Marrone
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale