L&L LUCE E LIGHT - L<U50105DG TURIS5.0 22W 230VAC 3000K DIF GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001021109606
Codice prodotto
L<U50105DG
Cod. produttore
TU50105DG
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
85.5 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1.5 mm
Adatto per lampade di potenza:
24.5...24.5 W
Larghezza di incasso:
125 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
133 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
125 mm
Lunghezza:
133 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



