pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU40115DB TURIS4.0 11W 230VAC 30K D BIA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076803826

Codice prodotto

L&LTU40115DB

Cod. produttore

TU40115DB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1251 lm

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

92 mm

Adatto per lampade di potenza:

11...11 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

90.4 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

90.4 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); Potenza: 11W. Alimentazione: 230Vac. Flusso sorgente: 1251 lm. 3000 K. Colore Bianco.