pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LTR1200FMA TREVI1.2 21W 24VDC 2700K 40 1803MM

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1856 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077810441

Codice prodotto

L&LTR1200FMA

Cod. produttore

TR1200FMA

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP68

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1856 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

88.38 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

1803 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

40 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

25 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Profilo lineare da esterno e immersione (non adatto per piscine che utilizzano sistemi ad elettrolisi del sale per la depurazione dell’acqua); su superficie (soffitto, parete, pavimento); testate in acciaio inox AISI 316L, schermo in in policarbonato trasparente. 21W. 3000 K. 40°. 1856 lm