pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LTR11006DA TREVI1.1 24W 24VDC RGB DIF 1208MM

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073656678

Codice prodotto

L&LTR11006DA

Cod. produttore

TR11006DA

Produttore

L&L

Trevi 1.1 - Profilo lineare da esterno e immersione; su superficie (soffitto, parete, pavimento); testate in acciaio inox AISI 316L, schermo in policarbonato; RGB: 90 low power LED full colour: 24W - 24Vdc; incluso cavo in FEP+PCP (equivalente a H05RN-F)di 5 m 4x0,50/0,50 Ø6,3 mm; ottica: diffusa ; colore LED: RGB; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo; temperatura di esercizio: -20°C+45°C (installazione in ambiente esterno)), 0°C+45 °C (installazione in immersione); temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 1,40 kg; dimensioni Ø25x1208 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: coppia di clip WM0501, coppia di clip antivandalo WM0502. LED RGB 24W.