pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LTR10006DA TREVI1.0 11W 24VDC RGB DIF 613MM

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079202855

Codice prodotto

L&LTR10006DA

Cod. produttore

TR10006DA

Produttore

L&L

Profilo lineare da esterni e immersione; versione diffusa: 11W - 24Vdc; versione diffusa: 132 mid-power LED; RGB; CRI: >80; ottica: diffusa; flusso totale: RGB: 300lm/m; corpo in acciaio inox AISI 316L; schermo in policarbonato; PCB tropicalizzati; NTC abordo per il controllo della temperatura; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; IPS integrato nel pressacavo; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK10; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con clips orientabili, viti e tasselli; disponibili clips antivandalo; classe di isolamento III; peso 0,40kg; dimensioni ø25x613mm; collegamento in parallelo; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di dimmer in linea 24Vdc; accessori: clips antivandalo WM0502; clips: WM0501.