L&L LUCE E LIGHT - L<LC09 RADIOCOMANDO TOUCH CRN RGB/RGBW 3/4CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 10 mm
Larghezza - 40 mm
Altezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074259021
Codice prodotto
L<LC09
Cod. produttore
TLC09
Produttore
L&L
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
10 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Alimentatori ed elettronica di controllo. 5Zones.Touch P/LUCI


