L&L LUCE E LIGHT - L<LC05 RADIOCOMANDO 4 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Altezza - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077713865
Codice prodotto
L<LC05
Cod. produttore
TLC05
Produttore
L&L
Modello:
Unità di controllo
Altezza:
28 mm
Radiotrasmettitore 433.92 MHz bicanale rolling code composto da supporto a parete e trasmettitore estraibile. Il LED si accende durante la fase di trasmissione. Se la batteria del trasmettitore e’scarica, ilLED lampeggia durante la trasmissione sostituire la batteria.Trasmettitore da 2 canali. Alimentazione: 1 batteria 3V CR2025. Range: 30m.



