pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSY56326LI SMOOTHY 5.6 7W 700MA RGB 45 INOX

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 311 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077285461

Codice prodotto

L&LSY56326LI

Cod. produttore

SY56326LI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

311 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

109 mm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

7...7 W

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

RGB

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

102 mm

Carico massimo:

1000 kg

Corrente nominale:

700...700 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Incasso da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 7W. RGB. 45°. 311 lm