L&L LUCE E LIGHT - L&LSY24326MI SMOOTHY2.4 7W 700MA RGB 34 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 657 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
7449078995567
Codice prodotto
L&LSY24326MI
Cod. produttore
SY24326MI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
657 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
84 mm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
7...7 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
RGB
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
75 mm
Carico massimo:
1000 kg



