L&L LUCE E LIGHT - L&LSR10105SE SIRI1.0 9W 230VAC 3000K 12 BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071942094
Codice prodotto
L&LSR10105SE
Cod. produttore
SR10105SE
Produttore
L&L
Siri 1.0 - Proiettore da esterno orientabile 200°; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro temprato e serigrafato; finiture: bianco; 2 power LED; 9W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; flusso totale: 422 lm (3000K); ottiche:12°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP66; grado di resistenza: IK06; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I (230Vac); peso 0,80 kg; dimensioni 240x84x48 mm; accessori: picchetto WP0300, nidod'ape WH5010, schermo antiabbagliamento antracite WB5010H. LED bianco 9W 3000K 422lm 12°.



