L&L LUCE E LIGHT - L&LSP80000AW STEP OUTSIDE8.0 3.5W 24VDC 5000K BIA-BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 107 lm
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070688412
Codice prodotto
L&LSP80000AW
Cod. produttore
SP80000AW
Produttore
L&L
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
107 lm
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
3.5...3.5 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
III
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
13 mm
Altezza / Profondità:
90 mm
Lunghezza:
140 mm



