L&L LUCE E LIGHT - L&LSP5112FAAS STEP OUTSIDE5.1 2W 500MA 2700K ASS SAT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 145 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449079626422
Codice prodotto
L&LSP5112FAAS
Cod. produttore
SP5112FAAS
Produttore
L&L
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
145 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
55 mm