L&L LUCE E LIGHT - L&LSP5112FAAE STEP OUTSIDE5.1 2W 500MA 2700K ASS BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Colore del corpo - Bianco 
- Con lampada - sì 
- Lampada - LED non sostituibile 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449073193036
Codice prodotto
L&LSP5112FAAE
Cod. produttore
SP5112FAAE
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Nessuno
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro:
55 mm