L&L LUCE E LIGHT - L&LSP29001DE STEP INSIDE2.9 2W 24VDC BLU DIF BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 145 lm
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449073258797
Codice prodotto
L&LSP29001DE
Cod. produttore
SP29001DE
Produttore
L&L
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
145 lm
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Blu
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
38 mm