pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP26005DE STEP OUTSIDE2.6 2W 24VDC 3000K DIF BIA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 145 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077932488

Codice prodotto

L&LSP26005DE

Cod. produttore

SP26005DE

Produttore

L&L

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

145 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tipo di tensione:

DC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

38 mm

Segnapasso da esterno; a semi-incasso (parete); corpo e ghiera in alluminio; schermo in vetro extrachiaro trasparente. 2W. 24DC. 3000 K. Colore Bianco. 145 lm