L&L LUCE E LIGHT - L&LSP21120DAE STEP OUTSIDE2.1 2W 500MA 5000K DIF BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078983991
Codice prodotto
L&LSP21120DAE
Cod. produttore
SP21120DAE
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Diametro:
54 mm
Diametro di incasso:
30 mm



